Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Bi-Metall 20 mm Hole Dozer (25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lochsäge Bi-Metall 20 mm Hole Dozer (25)
Lochsäge Bi-Metall 20 mm Hole Dozer (25)
Artikel-Nr.:
     C9568-49565091
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49565091
EAN/GTIN:
     045242528943
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge
Lochsäge Bi-Metall 20 mm Hole Dozer (25)
Weitere Informationen:
AAI052002:
41 mm
AAO663003:
045242528943
AAW913001:
Hole Dozer Holesaw - 20 mm - 25 pcs
BAJ026006:
1
EF001821:
41 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
Hole Dozer Holesaw - 20 mm - 25 pcs
GTIN:
045242528943
Max. Trenntiefe [mm]:
41
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: milwaukee lochsäge, Lochsäge Bi-Metall 20 mm Hole Dozer (25)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,3532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,59*
€ 247,0321
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,91*
€ 235,5129
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 193,07*
€ 229,7533
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 187,91*
€ 223,6129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,78*
€ 209,1782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,08*
€ 201,2052
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,47*
€ 181,4393
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.