Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H/Saw TCT - 70mm -1ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H/Saw TCT - 70mm -1ST
H/Saw TCT - 70mm -1ST
Artikel-Nr.:
     C9568-49560731
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49560731
EAN/GTIN:
     045242504206
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hartmetall ø70
lochsäge
H/Saw TCT - 70mm -1ST
Weitere Informationen:
AAI052002:
41 mm
AAO663003:
045242504206
AAW913001:
TCT Hole Dozer Holesaw 70 mm - 1 pc
BAJ026006:
1
EF001821:
41 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
TCT Hole Dozer Holesaw 70 mm - 1 pc
GTIN:
045242504206
Max. Trenntiefe [mm]:
41
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 70mm, H/Saw TCT - 70mm -1ST
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.