Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Bi-Metall 79 mm HOLE DOZER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge Bi-Metall 79 mm HOLE DOZER
Lochsäge Bi-Metall 79 mm HOLE DOZER
Artikel-Nr.:
     C9568-49560177
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49560177
EAN/GTIN:
     045242193349
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss 79mm
lochsäge
Lochsäge Bi-Metall 79 mm HOLE DOZER
Weitere Informationen:
AAI052002:
41 mm
AAO663003:
045242193349
AAW913001:
Hole Dozer Holesaw - 79 mm - 1 pc
BAJ026006:
1
EF001821:
41 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
Hole Dozer Holesaw - 79 mm - 1 pc
GTIN:
045242193349
Max. Trenntiefe [mm]:
41
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Lochsäge Bi-Metall 79 mm HOLE DOZER
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.