Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Bi-Metall 30 mm HOLE DOZER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge Bi-Metall 30 mm HOLE DOZER
Lochsäge Bi-Metall 30 mm HOLE DOZER
Artikel-Nr.:
     C9568-49560057
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49560057
EAN/GTIN:
     045242192946
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss lochsäge 30mm
lochsäge
Lochsäge Bi-Metall 30 mm HOLE DOZER
Weitere Informationen:
AAI052002:
41 mm
AAO663003:
045242192946
AAW913001:
Hole Dozer Holesaw - 30 mm - 1 pc
BAJ026006:
1
EF001821:
41 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
Hole Dozer Holesaw - 30 mm - 1 pc
GTIN:
045242192946
Max. Trenntiefe [mm]:
41
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Lochsäge Bi-Metall 30 mm HOLE DOZER
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.