| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-49560024 Herst.-Nr.: 49560024 EAN/GTIN: 045242271016 |
| |
|
| | |
| Spitzentechnologie für unvergleichliche Standzeit. Zahngeometrie - Variable 3,5 TPI Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel: - schnellere und aggressivere Schnitte. - Geringere Wärmeentwicklung für eine längere Standzeit der Verzahnung. - Größere Zahntiefen zur besseren Materialabfuhr. - Speziell geformte Zähne reduzieren das Verkanten in dünnen Materialien. - Geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung. - Aufgrund der aggressiven Verzahnung und guten Materialabfuhr weniger Anspressdruck nötig. Zahnmaterial - Hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobaltanteil für beste Standzeiten auch in Metall. - Bi-Metall-Konstruktion - Elektronengeschweißte HSS-Verzahnung auf Spezialstahlkörper für optimale Schnittqualität und lange Standzeit. - Durch die hohe Verschleißfestigkeit der hochwertigen HSS-Legierung sind die Lochsägen ideal für anspruchsvolle Arbeiten, z.B. für Schnitte in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie weichere Materialien wie Holz. Lochsägenkörper - 1,27 mm starker Stahlkörper ist sehr stabil und gleichzeitig eigenelastisch. - Effektive Schnitttiefe von 41 mm. Heavy-Duty Rücken - Starker Stahlrücken sorgt für hohe Stabilität geringere Vibrationen. - 4 Stiftlöcher zur leichten Arretierung des Adapters. - Präzise gefertigter, kreisrunder Rücken für optimalen Rundlauf, besonders wichtig bei Lochsägen größerer Durchmesser. Einzigartige Aussparungen erleichtern die Entfernung des Bohrkerns. Anwendungen: - Modernste Produktionsverfahren gewährleisten einen exakten Rundlauf, so dass die Lochsägen sowohl in handgeführten Werkzeugen als auch mit Stationärgeräten verwendet werden können. Dieses hochwertige Lochsägensortiment ist die perfekte Lösung zum Schneiden von: - Stahl bis zu 1000 N/mm² Zugfestigkeit - Edelstahl und säurebeständiger Stahl - NE-Metalle - Gusseisen - Aluminium - Holz - MDF-Platten - Gipskartonplatten - Sandwichmaterialien - Kunststoff.
Weitere Informationen: | | AAI052002: | 41 mm | AAO663003: | 045242271016 | AAW913001: | Hole Dozer Holesaw - 20 mm - 1 pc | BAJ026006: | 1 | EF001821: | 41 mm | Bezeichnung: Modellvariante: | Hole Dozer Holesaw - 20 mm - 1 pc | GTIN: | 045242271016 | Max. Trenntiefe [mm]: | 41 | Packungsgröße: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochsäge 20mm, Lochsäge Bi-Metall 20 mm HOLE DOZER |
| | |
| |