Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Generator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933493922
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933493922
EAN/GTIN:
     4058546510824
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>Aufbauend auf den Stärken der FUEL™-Technologie erreicht das MX FUEL™-System ein neues Niveau der Akkuleistung. Diese Werkzeuge sind auf Benzin-, Kabel- und Druckluftleistung ausgerichtet und liefern sie ohne die Gefahren, die mit Emissionen, Lärm, Vibrationen, Stolpergefahren und den Frustrationen einer komplexen Wartung verbunden sind</li> <li>Bietet 3.600 Watt Spitzenleistung und 1.800 Watt Dauerleistung reiner Sinus-Wechselrichter-Energie und versorgt alles von 16-A-Geräten mit hohem Bedarf bis hin zu empfindlicher Elektronik</li> <li>Keine Emissionen und leiser Betrieb ermöglichen dem Anwender die sichere Verwendung in Innenräumen</li> <li>Der akkubetriebene Generator eliminiert die Kosten für Benzin und Wartung, reduziert Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität auf der Baustelle</li> <li>Das eingebaute Ladegerät gibt dem Anwender die Möglichkeit, alle MX FUEL™-Akkus aufzuladen</li> <li>ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre</li> <li>Robustes Überrollkäfig-Design bietet Langlebigkeit für den Einsatz im Freien</li> <li>Angetrieben von einem oder zwei Akkus für längere Laufzeit</li> <li>Das Produkt sollte nicht bei schlechten Wetterbedingungen verwendet werden</li> </ul>
Weitere Informationen:
Dauerleistung:
1800 W
Geliefert in:
im Karton
Gewicht mit Akku:
28.2 (2 x MXF XC406) kg
Akku:
Li-ion
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.250,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,16*
€ 1.487,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,84*
€ 1.481,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.208,32*
€ 1.437,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,64*
€ 1.409,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,90*
€ 1.382,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492128
€ 1.129,33*
Zubehör
Milwaukee
4932492130
€ 848,20*
Zubehör
Milwaukee
4933471837
€ 684,92*
Zubehör
Milwaukee
4933471838
€ 435,55*
Zubehör
Milwaukee
4933498067
€ 673,20*
Zubehör
Milwaukee
4932492848
€ 683,78*
Zubehör
Milwaukee
4933471839
€ 303,88*
Zubehör
Milwaukee
4933479160
€ 1.277,82*
Zubehör
Milwaukee
4933479161
€ 706,53*
Zubehör
Milwaukee
4933479162
€ 1.011,28*
Zubehör
Milwaukee
4933493549
€ 2.600,00*
Zubehör
Milwaukee
4933498547
€ 390,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.