Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12BLP-402X AKKU-HOBEL IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12BLP-402X AKKU-HOBEL IN2
M12BLP-402X AKKU-HOBEL IN2
M12BLP-402X AKKU-HOBEL IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933492851
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492851
EAN/GTIN:
     4058546477226
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Einstellbare Schnitttiefe
Linker und rechter Spanauswurf
Lagerfach am Gerät
Der bürstenlose M12™-Hobel mit einer Hobeltiefe von 2 mm und einer Hobelbreite von 51 mm eignet sich für die gängigsten Anwendungsbereiche
Kompakt und leicht, bequem in verschiedenen Ausrichtungen zu verwenden und mit einer Hand zu bedienen
Beidseitige Öffnung für verbesserten Spanauswurf nach links oder rechts
Die Trommel nimmt zwei TCT-Wendemesser auf und läuft mit 14.000 U/min, um ein glattes und gleichmäßiges Schnittbild zu erzielen
60 Meter fortlaufende Arbeit bei 2 mm Eichenholz, mit 1 x 4,0 Ah Akku
Bis zu 17,5 mm Falztiefe
Ein Trittständer auf dem Sockel, der das Werkstück vor versehentlicher Beschädigung schützt
Blattlager für zwei zusätzliche TCT-Blätter
Bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akkupack und REDLINK™-Elektronik sorgen für Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Kompatibel mit allen Milwaukee® M12™-Akkus
Weitere Informationen:
AAG886002:
14500 1/min
AAI036001:
1.92 kg
AAJ476001:
2
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546477226
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M12 BLP-402X
BAC955006:
12 V
EF000002:
12 V
EF002826:
1.92 kg
EF008538:
14500 1/min
EF025920:
2
EF026203:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M12 B4
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 BLP-402X
GTIN:
4058546477226
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
1.92 (M12 B4)
Ladegerät im Lieferumfang:
C12 C
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
14,500
Spannung [V]:
12
Weitere Suchbegriffe: M12BLP-402X AKKU-HOBEL IN2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,33*
€ 346,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,78*
€ 337,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,05*
€ 336,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,73*
€ 319,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,78*
€ 298,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,57*
€ 288,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.