Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18ONEDD3-0X Akku-Bohrschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18ONEDD3-0X Akku-Bohrschrauber XXX
M18ONEDD3-0X Akku-Bohrschrauber XXX
M18ONEDD3-0X Akku-Bohrschrauber XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933492799
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492799
EAN/GTIN:
     4058546476700
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Höhere Leistungseffizienz unter Last - herausragendes Drehmoment von 158 Nm
Extrem kompaktes Design mit 173 mm Länge für den Zugang zu engen Räumen
Verbindung über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App
Speichern Sie bis zu 3 benutzerdefinierte Einstellungen im Werkzeugspeicher für eine schnelle Auswahl auf der Baustelle
ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernverriegelungsfunktion
Einstellbare Auslösesteuerung für alle Anwendungen mit ONE-KEY™
Konfigurieren Sie für jede Anwendung die optimalen Werkzeugeinstellungen für wiederholbare Präzision
Drehzahl-, Drehmoment-, Start- und Endgeschwindigkeitskontrolle, Rückschlagschutzfunktionen und LED
Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 ONEDD3-0X
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
13
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546476700
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
2.1 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
89
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
16
Max. Drehmoment [Nm]:
158
Spannung [V]:
18
Weitere Suchbegriffe: Smart Akku-Schrauber, Smart Bohrschrauber, milwaukee akku-bohrschrauber, smart akku-schrauber, M18ONEDD3-0X Akku-Bohrschrauber XXX
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,07*
€ 304,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,83*
€ 297,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,18*
€ 296,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,28*
€ 288,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,71*
€ 269,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,13*
€ 250,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.