Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MXF CV BC-602 FUEL Betonverdichter IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MXF CV BC-602 FUEL Betonverdichter IN2
MXF CV BC-602 FUEL Betonverdichter IN2
MXF CV BC-602 FUEL Betonverdichter IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479608
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479608
EAN/GTIN:
     4058546374020
Suchbegriffe:
Akku-Betonvibrator
Betoninnenvibrator
Betonverdichter
betonverdichter
Kraft zum Hochdrücken von Köpfen bis zu 63 mm
Bis zu 40 m³ Beton mit 1x MXF XC406 Akku mit 38 mm Kopf und 2 m Schaft
Höhere Produktivität durch geringere Einrichtungszeit
Kompaktes und schlankes Design für hohe Mobilität sowohl für stationäre als auch für mobile Anwendungen
Tragegurt und Tragegriff für hohe Flexibilität vor Ort und einfachen Transport
Ausgestattet mit einem Ring zur einfachen Befestigung des Betonrüttlers am Gerüst oder an der Schalung
Der MX FUEL™ Betonrüttler ist die ideale Lösung für Arbeiten an Wänden und Säulen und liefert eine kabelgebundene Leistung ohne lästiges Kabelverlegen oder die Notwendigkeit einer Steckdose auf der Baustelle
Er hat die Leistung, einen Kopf mit bis zu ⌀ 63 mm bei über 11.200 VPM für eine optimale Verfestigung selbst in steifstem Beton zu rütteln
Der Start-Druckknopf liefert sofortige Leistung, eliminiert die sich wiederholenden Bewegungen eines Zugstarts und reduziert Ausfallzeiten, sodass Aufgaben schneller erledigt werden können, ohne die erwartete Leistung und Laufzeit zu beeinträchtigen
Er kann Wellen bis zu 6,4 m Länge und Köpfe bis zu ⌀ 63 mm aufnehmen, ohne an Leistung zu verlieren
Verfestigt bis zu 40 m³ Beton mit 2x MXF XC406 Akkus
Mit der Fernbedienung kann die Maschine aus bis zu 9 m Entfernung eingeschaltet werden, um eine Vielzahl an Möglichkeiten bei der Verwendung langer Wellen zu bieten
Vibratorköpfe und -wellen separat erhältlich
Aufbauend auf den Stärken der FUEL™-Technologie erreicht das MX FUEL™-System ein neues Niveau der Akku-Leistung. Diese Werkzeuge sind auf Benzin-, Kabel- und Druckluftleistung ausgerichtet und bringen die Leistung ohne die Gefahren, die mit Emissionen, Lärm, Vibrationen, Stolpergefahren und den Frustrationen einer komplexen Wartung verbunden sind
ONE-KEY™ Ortung bietet ein kostenloses Cloud-basiertes Ortungs-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Werkzeuge. ONE-KEY™ verfügt auch über eine Sperrfunktion
Weitere Informationen:
AAI036001:
10.3 kg
AAI048003:
6.0 Ah
AAI049002:
MX FUEL
AAJ476001:
2
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546374020
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Fernbedienung
AAW913001:
MXF CVBC-602
BAG147002:
Fuel
EF001985:
6.0 Ah
EF002826:
10.3 kg
EF025920:
2
EF026203:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x MXF XC406
Akkukapazität [Ah]:
6.0
Bezeichnung: Modellvariante:
MXF CVBC-602
GTIN:
4058546374020
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
10.3 (MXF XC406)
Ladegerät im Lieferumfang:
MXF C
Standardausrüstung:
Lieferumfang Fernbedienung
Akkusystem:
MX FUEL
By technology:
FUEL™
Weitere Suchbegriffe: MXF CV BC-602 FUEL Betonverdichter IN2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.911,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.032,98*
€ 3.609,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.981,86*
€ 3.548,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.928,98*
€ 3.485,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.911,35*
€ 3.464,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.