Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FFN21-0C FUEL Akku Nagler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FFN21-0C FUEL Akku Nagler XXX
M18FFN21-0C FUEL Akku Nagler XXX
M18FFN21-0C FUEL Akku Nagler XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478993
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478993
EAN/GTIN:
     4058546362751
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akkunagler milwaukee
akku nagler
Zwei Modi wählbar
Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
Aufhängehaken
Kraftvoller Nagler für problemloses Eintreiben der Nägel in Hartholz
Schnelle Schussfolge dank der „Ready-to-Fire“-Technologie
Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig - entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen
Zwei Modi wählbar - Einzelschuss- und Kontaktauslösung
Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
Bis zu 700 Nägel pro REDLITHIUM™ 5,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
Für alle gängigen Nägel, welche in ein 20°- oder 22°-Magazin passen
Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAI036001:
5.0 kg
AAI049002:
M18
AAJ476001:
0
AAK660004:
Transportkoffer
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546362751
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 FFN21-0C
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF002826:
5 kg
EF004351:
EV007507
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FFN21-0C
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546362751
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
5.0 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Spannung [V]:
18
Weitere Suchbegriffe: M18FFN21-0C FUEL Akku Nagler XXX
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 463,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,38*
€ 626,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,22*
€ 602,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,91*
€ 568,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,56*
€ 561,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,83*
€ 551,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.