Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18F2VC23L-0 Akku-Sauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18F2VC23L-0 Akku-Sauger XXX
M18F2VC23L-0 Akku-Sauger XXX
M18F2VC23L-0 Akku-Sauger XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478964
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478964
EAN/GTIN:
     4058546362461
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Integrierter Stauraum
Robuster abnehmbarer Wagen mit feststellbaren Rädern
DEK 26 Anschluss für Elektrowerkzeuge
Der M18 FUEL™ 23 Liter Nass-/Trockensauger der L-Klasse bietet eine hohe Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Flexibilität bei der Reinigung von Baustellen
Mit einem maximalen Luftdurchsatz von 3086 l/min und 192 mbar bietet er eine hohe Leistungsfähigkeit sowohl für Nass- als auch für Trockenreinigungsanwendungen
Der Turbo-Modus liefert bis zu 34 Minuten kontinuierliche Reinigungszeit (bis zu 480 m²) und bis zu 49 Minuten (bis zu 545 m²) im Turbo-Modus pro Ladung mit 2 M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0-Ah-Akkus
Der hocheffiziente HEPA H13-Filter sammelt 99,97 % der in der Luft befindlichen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern
Die antistatische, 2,7 m lange, quetsch- und verdrehsichere Schlauchkonstruktion sorgt für eine erhöhte Langlebigkeit des Schlauchs
Integrierte Lagermöglichkeit für alle Anbaugeräte, einschließlich Bodenreinigungsset und Powertool-Anbaugeräte
Robuster, abnehmbarer Wagen mit feststellbaren Rädern ermöglicht einfachen Transport und Bewegung auf der Baustelle
Der DEK 26 Anschluss für Elektrowerkzeuge ermöglicht eine effiziente Staubabsaugung von Elektrowerkzeugen
Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAI036001:
14.9 kg
AAI049002:
M18
AAJ476001:
0
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546362461
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Flexibler Schlauch, Fugendüse, Bodendüse, 2 x Verlängerungss
AAT027001:
64 mm
AAW913001:
M18 F2VC23L-0
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Brushless
EF000167:
14.9 kg
EF002355:
18 V
EF009841:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 F2VC23L-0
By technology:
Brushless
GTIN:
4058546362461
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
14.9 (2 x M18 HB12)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Schlauchdurchmesser [mm]:
64
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung:
Lieferumfang Flexibler Schlauch,
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 413,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,97*
€ 610,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,69*
€ 599,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,46*
€ 563,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,94*
€ 536,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,43*
€ 491,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.