Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FIW2P12-0X A.-Sch. 1/2" Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FIW2P12-0X A.-Sch. 1/2" Pin XXX
M18FIW2P12-0X A.-Sch. 1/2" Pin XXX
M18FIW2P12-0X A.-Sch. 1/2" Pin XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478446
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478446
EAN/GTIN:
     4058546346379
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akkuschlagschrauber milwaukee
akku schlagschrauber
Beleuchtung mit drei LEDs
Kompaktes Design mit nur 124 mm Länge
Lesitung für M18 Schrauben
Kompakter Akku-Schlagschrauber liefert maximales Befestigungsdrehmoment von 339 Nm
Kompaktes Design mit 124 mm Gesamtlänge für Arbeiten in beengten Arbeitsumgebungen
DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen mit der Hand nicht mehr als 34 Nm Drehmoment aus, um ein zu starkes Anziehen zu verhindern
Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
½˝ Vierkant-Sicherungspin
Metall-Gürtelclip
Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
1200 1/min
AAI036001:
1.8 kg
AAI049002:
M18
AAI786002:
3500 1/min
AAJ476001:
0
AAJ795002:
0 1/min
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546346379
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 FIW2P12-0X
BAC955006:
18 V
BAE098003:
339 Nm
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF002826:
1.8 kg
EF002842:
339 Nm
EF002875:
3500 1/min
EF008590:
0 - 900/0 - 1650/0 - 2400/0 - 1200 1/min
EF025920:
0
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FIW2P12-0X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546346379
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
1.8 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Max. Drehmoment [Nm]:
102 / 203 / 339 / 34
Max. Schraubendurchmesser:
M16
Schlagzahl [min_1]:
0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Spannung [V]:
18
Weitere Suchbegriffe: akkuschlagschrauber 1/2, M18FIW2P12-0X A.-Sch. 1/2" Pin XXX
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,19*
€ 295,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,14*
€ 284,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,51*
€ 283,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,39*
€ 271,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,09*
€ 261,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,92*
€ 250,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.