Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FSZ-0X FUEL Akku-Säbelsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FSZ-0X FUEL Akku-Säbelsäge XXX
M18FSZ-0X FUEL Akku-Säbelsäge XXX
M18FSZ-0X FUEL Akku-Säbelsäge XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478293
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478293
EAN/GTIN:
     4058546344702
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
Optimale Blattnutzung durch verstellbaren Schuh
Die neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors, für eine starke Leistung, hohe Lebensdauer und lange Akku-Laufzeit in Hochleistungs-Anwendungen
Patentierter Kupplungsschutz - verhindert ein Ausschlagen der Maschine bei Blockieren des Sägeblatts
FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Metallverstärkte Akkuanschlüsse sorgen für eine hohe Lebensdauer
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Optimale Blattnutzung durch verstellbaren Schuh
Integrierte Akkuladestandsanzeige
Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAI036001:
3.8 kg
AAI049002:
M18
AAJ476001:
0
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546344702
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 FSZ-0X
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF002826:
3.8 kg
EF025920:
2
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FSZ-0X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546344702
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
3.8 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Spannung [V]:
18
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, akku-säbelsäge gsa 18v, akku fuchsschwanz, M18FSZ-0X FUEL Akku-Säbelsäge XXX
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,49*
€ 321,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,00*
€ 302,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,92*
€ 289,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,66*
€ 279,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,97*
€ 274,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.