Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WHB-XL KAPUZENPULLOVER GRÖßE XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WHB-XL KAPUZENPULLOVER GRÖßE XL
WHB-XL KAPUZENPULLOVER GRÖßE XL
WHB-XL KAPUZENPULLOVER GRÖßE XL
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478215
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478215
EAN/GTIN:
     4058546343927
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Hergestellt aus strapazierfähigem, atmungsaktivem Material, um den ganzen Tag über zu arbeiten.
Hergestellt aus einer reiß- und abriebfesten 75/25 Baumwolle/Poly-Mischung.
Der Stoff ist windbeständig und hat bequem sitzende Rippenstrickbündchen an den Armen und der Taille. Damit eignen sich die Kapuzenpullover hervorragend für die anspruchsvollsten Bedingungen.
Verstellbare Kapuze mit Kordelzug für mehr Komfort.
Verstärkte Taschennähte für eine hohe Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
AAE384006:
XL
AAK660004:
im Karton
AAO663003:
4058546343927
AAQ808003:
0.2 kg
AAW913001:
WHB (XL)
BAJ026006:
1
EF012283:
EV003296
EF013739:
0.2 g/m²
Bezeichnung: Modellvariante:
WHB (XL)
GTIN:
4058546343927
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
0.2
Größe:
XL
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.