Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FN16GA-0X AKKU-NAGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FN16GA-0X AKKU-NAGLER XXX
M18FN16GA-0X AKKU-NAGLER XXX
M18FN16GA-0X AKKU-NAGLER XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478094
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478094
EAN/GTIN:
     4058546340278
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akku nagler
Kraftvoller Nagler mit der Leistung, um Nägel in Hartholz bündig zu versenken
Schnelle Schussfolge dank der „Ready-to-Fire˝-Technologie
Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig, entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen
Durch ein schmaleres Nagelloch wird eine saubere Oberfläche erreicht
Unterschiedliche Aufsätze für ideale Ergebnisse bei unterschiedlichen Anwendungen
Maschine benötigt nur eine schmale Kontaktstelle zur Auslösung, somit können auch Nägel in spitzem Winkel gesetzt werden
Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
Bis zu 1200 Nägel pro 2,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
3 exklusive MILWAUKEE®-Technologien: Bürstenloser POWERSTATE™ -Motor, REDLITHIUM™-Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik, die auf der Baustelle hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit bieten
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAI036001:
3.3 kg
AAI049002:
M18
AAJ476001:
0
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546340278
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 FN16GA-0X
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF002826:
3.3 kg
EF004351:
EV007507
EF025920:
0
EF026203:
N
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FN16GA-0X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546340278
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
3.3 (M18 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Spannung [V]:
18
Weitere Suchbegriffe: M18FN16GA-0X AKKU-NAGLER XXX
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,25*
€ 514,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,80*
€ 488,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,56*
€ 479,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,40*
€ 472,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,42*
€ 464,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.