Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Expander


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933472020
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933472020
EAN/GTIN:
     4058546324162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>Der automatisch drehende Kopf von 9,9 mm bis 32 mm (6 bar) und bis 25 mm (10 bar) ermöglicht eine präzise, einhändige Weitung</li> <li>Quick-Cam-Mechanismus - der die Installation von Q&E um bis zu 7 Sekunden beschleunigt</li> <li>RAPID SEAL™-Köpfe verkürzen die Anwendung um 20 % oder mehr (abhängig von den Umgebungstemperaturen)</li> <li>Der doppelwirkende Schalter ermöglicht Auslösungen aus jeder Griffposition</li> <li>Rechtwinkliges Design für die einfache Installation von Q&E-Fittings in beengten Räumen</li> <li>Ladestandsanzeige und LED-Licht am Werkzeug</li> <li>100 % kompatibel mit den aktuellen Köpfen - eine verbesserte Weitung mit den neuen RAPID SEAL™-Köpfen</li> <li>Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus</li> </ul>
Weitere Informationen:
0:
0 0
Geliefert in:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.2 (M12 B2) kg
-:
-
Hublänge:
14 mm
Kopf:
RAPID SEAL™
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
2.0 Ah
Max. Rohrdurchmesser bei 10 bar:
25 x 3.5 mm
Max. Rohrdurchmesser bei 6 bar:
32 x 2.9 mm
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Spannung:
12 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 499,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,30*
€ 594,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,31*
€ 589,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,26*
€ 567,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,19*
€ 559,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,88*
€ 542,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932399311
€ 115,42*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
€ 57,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
€ 63,07*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
€ 66,13*
Zubehör
Milwaukee
4932451395
€ 86,99*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
€ 59,50*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
€ 80,99*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
€ 65,79*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
€ 108,36*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
€ 148,57*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
€ 152,71*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
€ 209,94*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
€ 87,55*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
€ 135,14*
Zubehör
Milwaukee
4932352000
€ 43,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.