Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Wasserwaage 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Wasserwaage 120 cm
Digital-Wasserwaage 120 cm
Digital-Wasserwaage 120 cm
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471979
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471979
EAN/GTIN:
     4058546298784
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Betrieben mit REDLITHIUM™ 4 V Akku
Dynamische Anzeige zeigt grafische Darstellung bei Annäherung an den Zielwert
Automodus: Digital-Anzeige passt sich automatisch den Lichtverhältnissen der Umgebung an
PINPOINT Messtechnologie ermöglicht verschiedene Informationsebenen: numerisch, grafisch, farblich und akustisch für hohen Anwenderkomfort.
Der PIN-Modus ermöglicht dem Anwender, einen Referenzwinkel innerhalb von 360° festzulegen zum Übernehmen und Übertragen eines Winkelmaßes.
Betrieben mit REDLITHIUM™ 4 V Akku, der mit Micro-USB-Kabel geladen werden kann.
Bis zu 2x höhere Genauigkeit.
Quick-Setup-Menü zur schnellen Auswahl von Maßeinheit, Empfindlichkeit, Toleranz, Power und Sprache.
Die Toleranz kann angepasst werden in fein, Standard und grob.
Schutzklasse IP65.
Die Messgenauigkeit beträgt bei 0° und 90° 0,03° sowie von 1° bis 89° 0,10°.
Langlebige Metall-Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung.
Weitere Informationen:
AAI049002:
REDLITHIUM™ USB
AAO663003:
4058546298784
AAW913001:
Digital Level 120cm
BAJ026006:
1
Akkusystem:
REDLITHIUM™ USB
Bezeichnung: Modellvariante:
Digital Level 120cm
GTIN:
4058546298784
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,64*
€ 318,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,51*
€ 312,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,83*
€ 311,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,19*
€ 297,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,24*
€ 290,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,46*
€ 280,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.