Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18BTP-0 AKKU-DRUCKWASSERPUMPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18BTP-0 AKKU-DRUCKWASSERPUMPE XXX
M18BTP-0 AKKU-DRUCKWASSERPUMPE XXX
M18BTP-0 AKKU-DRUCKWASSERPUMPE XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471494
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471494
EAN/GTIN:
     4058546293932
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
Niedervolt-Druckwasserpumpen
Flexible Antriebswelle
Dicht verschlossenes Akkufach
Bis zu 900 l Wassertransfer mit einer M18™-5,0-Ah-Akkuladung
Mit 3,4 kg Gewicht ist diese 18-V-Akku-Transferpumpe leichter als vergleichbare Kabelgeräte
Maximale Fördermenge von 1817 l/h, bis zu 908 l pro M18™-5,0-Ah-Akkuladung
Die REDLINK™-Elektronik schaltet das Gerät automatisch ab, wenn kein Wasser mehr angesaugt wird
Die flexible Antriebswelle und der leistungsstarke Motor erreichen eine maximale Ansaughöhe von 5,5 m und eine maximale Förderhöhe von 23 m
¾˝-Außengewinde für marktübliche Wasseranschlüsse. Für optimale Leistung wird ein Schlauch mit 19-mm-Innendurchmesser empfohlen
Ausschließlich für Klarwasser geeignet
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAI036001:
4.1 kg
AAI049002:
M18
AAJ476001:
0
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546293932
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 BTP-0
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Brushed
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 BTP-0
By technology:
Brushed
GTIN:
4058546293932
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
4.1 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Spannung [V]:
18
Weitere Suchbegriffe: Niedervolt-Durchlaufpumpe, druckwasserpumpe, M18BTP-0 AKKU-DRUCKWASSERPUMPE XXX
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,59*
€ 291,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,62*
€ 288,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,53*
€ 282,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,81*
€ 280,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,89*
€ 262,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.