Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FN18GS-0X AKKU-NAGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FN18GS-0X AKKU-NAGLER XXX
M18FN18GS-0X AKKU-NAGLER XXX
M18FN18GS-0X AKKU-NAGLER XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471409
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471409
EAN/GTIN:
     4058546290375
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akkunagler milwaukee
akku nagler
Treibt gerade Nägel der Stärke 18 mit einer Neigung von 0° ein
Unterschiedlich geformte Spitzen, die am Werkzeug aufbewahrt werden, ermöglichen es dem Anwender, unabhängig von der Anwendung, das beste Finish zu erzielen
Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig, entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen
Durch ein schmaleres Nagelloch wird eine saubere Oberfläche erreicht
Die Ready-to-Fire-Nageltechnologie eliminiert die Anlaufzeit zwischen den einzelnen Nagelabgaben
Hervorragende Leistung, um Nägel in Harthölzern bündig in die Oberfläche zu setzen
Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
Bis zu 1200 Nägel pro 2,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAI036001:
3.1 kg
AAI049002:
M18
AAJ476001:
0
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546290375
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 FN18GS-0X
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF002826:
3.1 kg
EF004351:
EV007507
EF025920:
0
EF026203:
N
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FN18GS-0X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546290375
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
3.1 (M18 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Spannung [V]:
18
Weitere Suchbegriffe: M18FN18GS-0X AKKU-NAGLER XXX
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,46*
€ 521,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,00*
€ 496,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,64*
€ 486,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,86*
€ 479,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,38*
€ 468,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.