| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4933471406 Herst.-Nr.: 4933471406 EAN/GTIN: 4058546290344 |
| |
|
| | |
| 2 Betriebsarten wählbar (Einzelschuss oder Kontaktauslösung) Einfache, werkzeuglose Tiefeneinstellung Aufhängehaken Kraftvoller Nagler für problemloses Eintreiben der Nägel in Hartholz Schnelle Schussfolge dank der „Ready-to-Fire"-Technologie Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig - entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen Zwei Modi wählbar - Einzelschuss- und Kontaktauslösung Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin Bis zu 700 Nägel pro REDLITHIUM™ 5,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität Für alle gängigen Nägel, welche in ein 30° -oder 34°-Magazin passen Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen: | | AAI036001: | 5.1 kg | AAI049002: | M18 | AAJ476001: | 0 | AAK660004: | Transportkoffer | AAL897004: | nein | AAO663003: | 4058546290344 | AAR723002: | Li-ion | AAS636001: | Innensechskantschlüssel | AAW913001: | M18 FFN-0C | BAC955006: | 18 V | BAG147002: | Fuel | EF000002: | 18 V | EF002826: | 5.1 kg | EF004351: | EV007507 | EF025920: | 0 | EF026203: | N | Akku: | Li-ion | Akku im Lieferumfang: | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten | Akkukapazität [Ah]: | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten | Akkusystem: | M18 | Bezeichnung: Modellvariante: | M18 FFN-0C | By technology: | FUEL™ | GTIN: | 4058546290344 | Geliefert in 1: | Transportkoffer | Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: | 5.1 (M18 B5) | Ladegerät im Lieferumfang: | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten | Spannung [V]: | 18 | Standardausrüstung: | Lieferumfang Innensechskantschlüs |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: M18FFN-0C AKKU-NAGLER XXX |
| | |
| |