Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12FQID-0 AKKU-SCHLAGSCHRAUBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12FQID-0 AKKU-SCHLAGSCHRAUBER XXX
M12FQID-0 AKKU-SCHLAGSCHRAUBER XXX
M12FQID-0 AKKU-SCHLAGSCHRAUBER XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464972
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464972
EAN/GTIN:
     4058546229177
Suchbegriffe:
Akku-Impulsschlagbohrschrauber
Akku-Impulsschlagschrauber
Akku-Impulsschrauber
Akku-Schlagschrauber
4-stufiges MILWAUKEE®-DRIVE CONTROL™
Einhändiger Bit-Wechsel
¼˝-Hex-Aufnahme
Der M12 FUEL™ SURGE™ Akku-Schlagschrauber ist der leiseste Akku-Schlagschrauber von MILWAUKEE® in der M12™-Range mit einem Geräuschpegel von nur 76 dB(A) bei Befestigungsanwendungen in Holz
Die FLUID-DRIVE™-Technologie reduziert den Metall-auf-Metall-Kontakt innerhalb des Schlagwerks, was zu einer Geräuschminimierung, einem reibungsloseren Betrieb und einer längeren Lebensdauer führt (verglichen mit einem Standard- Schlagschrauber)
DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für maximale Flexibilität
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für bis zu 3.200 U/min mit konstanter Leistung für effizienteres Schrauben
Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und lange Lebensdauer
¼˝-Hex-Aufnahme für schnellen und einfachen Bitwechsel
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
3200 1/min
AAI036001:
1.1 kg
AAI049002:
M12
AAI108002:
14 mm
AAI786002:
3400 1/min
AAJ476001:
0
AAJ795002:
950 1/min
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546229177
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M12 FQID-0
BAC955006:
12 V
BAE098003:
50 Nm
BAG147002:
Fuel
EF000002:
12 V
EF002826:
1.1 kg
EF002842:
50 Nm
EF002875:
3400 1/min
EF005261:
14 mm
EF008590:
1100/2200/3200/3200 1/min
EF025920:
0
EF026203:
N
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 FQID-0
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546229177
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
1.1 (M12 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
1100/2200/3200/3200
Max. Drehmoment [Nm]:
50
Max. Schraubendurchmesser:
M14
Schlagzahl [min_1]:
950/2200/3400/0-3400
Spannung [V]:
12
Weitere Suchbegriffe: Akkuschlagschrauber, akkuschlagschrauber milwaukee, akku impulsschrauber, M12FQID-0 AKKU-SCHLAGSCHRAUBER XXX
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,09*
€ 202,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.