Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18CBLPP2B-402C SET POWERPACK IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18CBLPP2B-402C SET POWERPACK IN2
M18CBLPP2B-402C SET POWERPACK IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464593
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464593
EAN/GTIN:
     4058546225384
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
M18CBLPP2B-402C SET POWERPACK IN2
Weitere Informationen:
AAI048003:
4.0 Ah
AAI049002:
M18
AAJ476001:
2
AAK660004:
Transportkoffer
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546225384
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 CBLPP2B-402C
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Brushless
EF000145:
EV000449
EF000160:
EV000351
EF003622:
J
EF025920:
2
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 B4
Akkukapazität [Ah]:
4.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 CBLPP2B-402C
By technology:
Brushless
GTIN:
4058546225384
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 C
Spannung [V]:
18
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,26*
€ 528,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,52*
€ 509,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,46*
€ 494,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,01*
€ 486,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,38*
€ 471,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.