Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18ONEHCC-0C SWA SET KABELSCHNEIDGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18ONEHCC-0C SWA SET KABELSCHNEIDGER XXX
M18ONEHCC-0C SWA SET KABELSCHNEIDGER XXX
M18ONEHCC-0C SWA SET KABELSCHNEIDGER XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464306
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464306
EAN/GTIN:
     4058546222512
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
hydraulik kabelschere
FORCE LOGIC™ hydraulischer 53-kN-Akku-Kabelschneider, schneidet Kabel in unter 3 Sek.
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
Optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle auch bei Einhandbedienung
Dieses Gerät bietet Lösungen zum Schneiden von ACSR-Kabeln, Stahldraht, feindrähtigen Leitern sowie Kupfer- und Aluminium-Kabeln
Schneller Wechsel zwischen Anwendungswerkzeugen ermöglicht eine Umrüstung in weniger als 15 Sekunden
In-Line-Design und ein 350° rotierbarer Kopf – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Das Geräte-Reporting liefert ein vollständiges Protokoll der Werkzeugaktivität sowie ein Genauigkeitsprotokoll.
Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAI036001:
3.7 kg
AAI049002:
M18
AAJ476001:
0
AAK660004:
Transportkoffer
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546222512
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
SWA Schneidbacke
AAW913001:
M18 ONEHCC-0C SWA SET
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Brushless
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 ONEHCC-0C SWA SET
By technology:
Brushless
GTIN:
4058546222512
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
3.7 (M18 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung:
Lieferumfang SWA Schneidbacke
Weitere Suchbegriffe: M18ONEHCC-0C SWA SET KABELSCHNEIDGER XXX
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 903,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,35*
€ 1.128,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,31*
€ 1.116,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,40*
€ 1.088,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,19*
€ 1.078,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,90*
€ 1.075,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.