| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4933459887 Herst.-Nr.: 4933459887 EAN/GTIN: 4058546030599 |
| |
|
| | |
| Einhandbedienung LED-Beleuchtung Quik-Lok Sägeblattaufnahme Mit 22 mm Hublänge für kontrolliertes Schneiden und einer Leerhubzahl von 3000 U/min. Patentierte FIXTEC™-Technologie für schnellen und effizienten Sägeblattwechsel Der schwenkbare Schuh ermöglicht es dem Anwender, seine Schneidposition zu optimieren Eingebautes LED-Licht verbessert die Sichtbarkeit beim Schneiden bei schlechten Lichtverhältnissen Die DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. Milwaukee®'s bürstenloser PowerState™-Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen: | | AAI036001: | 2.6 kg | AAI049002: | M18 | AAJ476001: | 0 | AAK660004: | HD Box | AAL897004: | nein | AAO663003: | 4058546030599 | AAR723002: | Li-ion | AAW913001: | M18 FHZ-0X | BAC955006: | 18 V | BAG147002: | Fuel | EF000002: | 18 V | EF002826: | 2.6 kg | EF025920: | 0 | EF026203: | N | Akku: | Li-ion | Akku im Lieferumfang: | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten | Akkukapazität [Ah]: | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten | Akkusystem: | M18 | Bezeichnung: Modellvariante: | M18 FHZ-0X | By technology: | FUEL™ | GTIN: | 4058546030599 | Geliefert in 1: | HD Box | Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: | 2.6 (M18 B5) | Ladegerät im Lieferumfang: | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten | Spannung [V]: | 18 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |