Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-30LAC AC 30L L CLASS ABSAUGSYSTEM IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-30LAC AC 30L L CLASS ABSAUGSYSTEM IN2
AS-30LAC AC 30L L CLASS ABSAUGSYSTEM IN2
AS-30LAC AC 30L L CLASS ABSAUGSYSTEM IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459411
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459411
EAN/GTIN:
     4058546010720
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Kompakter 30-l-Behälter für den Einsatz auf der Baustelle / in der Werkstatt
4500 l/min Luftstrom mit 250 mbar Unterdruck
Zugelassen für Staubklasse L
Gerätesteckdose und Ein-/Ausschaltautomatik
Robuster und effizienter PTFE-Filter und waschbare Membrane
Auto-Clear-Filterabreinigungssystem
Einfacher Zugang zum Filter für bequeme Wartung und Reinigung
Extra leise Turbine für geringe Geräuschentwicklung
Antistatischer Saugschlauch zum Schutz vor elektrischen Schlägen
Geliefert mit 2 x Werkzeugadapter, Handrohr, 2 x Verlängerungsrohr, Boden-/Fugendüse, Vliesfilterbeutel, Entsorgungsbeutel, Schlauch 4 m x 36 mm
Weitere Informationen:
AAC969006:
1200 W
AAK660004:
im Karton
AAO663003:
4058546010720
AAQ808003:
14.5 kg
AAT027001:
36 mm
AAW913001:
AS 30 LAC
EF000167:
14.5 kg
EF000346:
1200 W
Bezeichnung: Modellvariante:
AS 30 LAC
GTIN:
4058546010720
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
14.5
Leistungsaufnahme [W]:
1200
Schlauchdurchmesser [mm]:
36
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 445,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,91*
€ 648,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,67*
€ 636,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,54*
€ 606,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,18*
€ 578,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,67*
€ 530,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.