Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FSG-0X Akku-Bauschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FSG-0X Akku-Bauschrauber XXX
M18FSG-0X Akku-Bauschrauber XXX
M18FSG-0X Akku-Bauschrauber XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459201
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459201
EAN/GTIN:
     4002395289967
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
AUTO-START™ Technologie für maximale Laufzeit
Bit-Schnellwechselsystem
Tiefeneinstellung
Feineinstellbarer Magazinvorsatz zur Einstellung der gewünschten Senkungshöhe bei Einzelschraubenanwendungen
Schnellspannfutter mit ¼˝-Sechskant ermöglicht einen einfachen Bitwechsel
AUTO-START™-Technologie: Motor startet nur bei Gegendruck
Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
Die Einzellenüberwachung optimiert die Betriebszeit des Geräts und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
Die DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. Milwaukee®'s bürstenloser PowerState™-Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
4500 1/min
AAI036001:
2.0 kg
AAI049002:
M18
AAJ476001:
0
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
nein
AAO663003:
4002395289967
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 FSG-0X
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF002826:
2 kg
EF004351:
EV007507
EF011125:
0 - 4500 1/min
EF025920:
0
EF026203:
N
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FSG-0X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4002395289967
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
2.0 (M18 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0 - 4500
Spannung [V]:
18
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,75*
€ 291,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,27*
€ 279,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,29*
€ 265,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,52*
€ 261,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,93*
€ 245,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.