Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FSGC-202X Akku-Bauschrauber IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FSGC-202X Akku-Bauschrauber IN2
M18FSGC-202X Akku-Bauschrauber IN2
M18FSGC-202X Akku-Bauschrauber IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459199
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459199
EAN/GTIN:
     4002395289943
Suchbegriffe:
Akku-Impulsschlagbohrschrauber
Akku-Impulsschlagschrauber
Akku-Impulsschrauber
Akku-Bohrmaschine
Feineinstellbarer Magazinvorsatz zur Einstellung der gewünschten Senkungshöhe bei Einzelschraubenanwendungen
Der abnehmbare Aufsatz ermöglicht es dem Anwender, die Pistole als eigenständigen Schraubendreher oder als kollagierten Schraubendreher zu verwenden
Verstärkte, kollabierte Befestigung zum Schutz gegen Herunterfallen des Werkzeugs
AUTO-START™-Technologie: Motor startet nur bei Gegendruck
¼˝-Hex-Aufnahme mit Bit-Schnellwechselsystem
Intuitives Design der kollationierten Halterung für eine einfache Reinigung von Trockenbaustaub
Integrierte Ladestandanzeige und LED-Licht
Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
Die Überwachung der einzelnen Akkuzellen optimiert die Betriebszeit des Geräts und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus.
Die DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. Milwaukee®'s bürstenloser PowerState™-Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
4500 1/min
AAI036001:
2.0 kg
AAI048003:
2.0 Ah
AAI049002:
M18
AAJ476001:
2
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
ja
AAO663003:
4002395289943
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 FSGC-202X
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF001985:
2 Ah
EF002826:
2 kg
EF004351:
EV007507
EF011125:
0 - 4500 1/min
EF025920:
2
EF026203:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 B2
Akkukapazität [Ah]:
2.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FSGC-202X
By technology:
FUEL™
GTIN:
4002395289943
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
2.0 (M18 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 FC
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0 - 4500
Spannung [V]:
18
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,28*
€ 520,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,95*
€ 496,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,73*
€ 486,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,78*
€ 479,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,63*
€ 468,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.