Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPWE520R Schlagschrauber IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPWE520R Schlagschrauber IN2
IPWE520R Schlagschrauber IN2
IPWE520R Schlagschrauber IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451525
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451525
EAN/GTIN:
     4002395143528
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
elektro-schlagschrauber 3/4
elektro schlagschrauber
Robustes Metallgetriebegehäuse
Kraftvolle 520 Nm Drehmoment
Softgrip-Auflage und ergonomisches Griffdesign
Elektronik mit Drehzahlsteuerung
Netzkabel 4 m
Weitere Informationen:
AAC969006:
725 W
AAG886002:
1700 1/min
AAI108002:
24 mm
AAI786002:
2500 1/min
AAJ795002:
1000 1/min
AAK660004:
im Karton
AAO663003:
4002395143528
AAQ808003:
2.8 kg
AAW913001:
IPWE 520 R
BAE098003:
520 Nm
EF001950:
725 W
EF001951:
2.8 kg
EF002842:
520 Nm
EF005262:
24 mm
EF008590:
0 - 1700 1/min
EF011614:
1000 - 2500 1/min
Bezeichnung: Modellvariante:
IPWE 520 R
GTIN:
4002395143528
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
2.8
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0 - 1700
Leistungsaufnahme [W]:
725
Max. Drehmoment [Nm]:
520
Max. Schraubendurchmesser:
M24
Schlagzahl [min_1]:
1000 - 2500
Weitere Suchbegriffe: IPWE520R Schlagschrauber IN2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 475,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,08*
€ 611,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,66*
€ 594,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,28*
€ 582,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,69*
€ 574,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,57*
€ 565,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.