Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933447899
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933447899
EAN/GTIN:
     4002395006670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
Kompakter Winkelschlagschrauber mit nur 307 mm Länge<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe<br> Metallgetriebe und -getriebekasten für maximales Drehmoment und eine lange Lebensdauer<br> Kompakter Kopf mit nur 53 mm Länge<br> Überlanger Gasgebeschalter für eine einfache Bedienung<br> 3/8Zoll-Vierkant-Aufnahme<br> 2 Schaltstufen für maximale Flexibilität<br> Einzelzellenüberwachung<br> Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1500 / 0 - 2250 min-1
Max. Drehmoment:
40 / 76 Nm
Schlagzahl:
0 - 2400 / 0 - 3400 min-1
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.8 (M18 B5) kg
Werkzeugaufnahme:
3/8 Zoll
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 160,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
€ 169,11*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
€ 137,71*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
€ 85,73*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
€ 114,02*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
€ 95,30*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
€ 248,32*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
€ 209,03*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
€ 219,41*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
€ 203,46*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
€ 159,17*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
€ 113,81*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
€ 205,79*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
€ 222,06*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
€ 204,57*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
€ 228,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.