Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18BRAID-0 AK.-SCHLAGSCHRAUBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18BRAID-0 AK.-SCHLAGSCHRAUBER XXX
M18BRAID-0 AK.-SCHLAGSCHRAUBER XXX
M18BRAID-0 AK.-SCHLAGSCHRAUBER XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933447891
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933447891
EAN/GTIN:
     4002395006663
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akkuschlagschrauber milwaukee
akku schlagschrauber
Kompakter Winkelschlagschrauber mit nur 307 mm Länge
REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
Metallgetriebe und -getriebekasten für maximales Drehmoment und eine lange Lebensdauer
Kompakter Kopf mit nur 53 mm Länge
Überlanger Gasgebeschalter für eine einfache Bedienung
¼˝-Hex-Aufnahme
2 Schaltstufen für maximale Flexibilität
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
2250 1/min
AAI036001:
1.8 kg
AAI049002:
M18
AAI786002:
3400 1/min
AAJ476001:
0
AAJ795002:
0 1/min
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
nein
AAO663003:
4002395006663
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 BRAID-0
BAC955006:
18 V
BAE098003:
81 Nm
BAG147002:
Brushed
EF000002:
18 V
EF002826:
1.8 kg
EF002842:
81 Nm
EF002875:
3400 1/min
EF008590:
0 - 1500/0 - 2250 1/min
EF025920:
0
EF026203:
N
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 BRAID-0
By technology:
Brushed
GTIN:
4002395006663
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
1.8 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
1500/ 2250
Max. Drehmoment [Nm]:
41/ 81
Max. Schraubendurchmesser:
M14
Schlagzahl [min_1]:
2400/3400
Spannung [V]:
18
Weitere Suchbegriffe: M18BRAID-0 AK.-SCHLAGSCHRAUBER XXX
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.