Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Expander


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933441715
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441715
EAN/GTIN:
     4002395002016
Artikeldatenblatt
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>Automatisch drehender Kopf von 12 mm bis 32 mm (6 bar) und bis 25 mm (10 bar) für eine präzise, einhändige Weitung</li> <li>Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik</li> <li>Quick-Cam-Mechanismus - Der die Installation von Q&E Fittings bis zu 4x beschleunigt</li> <li>Edelstahlgetriebe und integrierter Rahmen</li> <li>Rechtwinkliges Design für die einfache Installation von Q&E-Beschlägen</li> <li>Die Überwachung der einzelnen Akkuzellen optimiert die Laufzeiten des Gerätes und gewährleistet eine lange Lebensdauer der Akkus</li> <li>Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung am Gerät- zusätzlicher Anwenderkomfort und Beleuchtung bei schlechten Lichtverhältnissen</li> <li>Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen</li> <li>100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm</li> </ul>
Weitere Informationen:
Geliefert in:
Transportkoffer
Geschwindigkeit:
60 min
Gewicht mit Akku:
1.9 (M12 B2) EPTA kg
-:
-
Hublänge:
14 mm
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
2.0 Ah
Max. Rohrdurchmesser bei 6 bar:
32 x 2.9 mm
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Automatische Drehung:
Ja
Spannung:
12 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 393,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,80*
€ 468,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,47*
€ 464,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,75*
€ 438,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,70*
€ 428,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,89*
€ 410,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932399311
€ 115,45*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
€ 56,83*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
€ 63,30*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
€ 66,14*
Zubehör
Milwaukee
4932451395
€ 87,32*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
€ 58,50*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
€ 81,22*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
€ 65,76*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
€ 109,10*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
€ 148,81*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
€ 151,72*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
€ 210,90*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
€ 87,96*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
€ 134,75*
Zubehör
Milwaukee
4932352000
€ 42,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.