Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WCS45 MAUERNUTFRAESE IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WCS45 MAUERNUTFRAESE IN2
WCS45 MAUERNUTFRAESE IN2
WCS45 MAUERNUTFRAESE IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933383350
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933383350
EAN/GTIN:
     4002395229086
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Kraftvoller 1900-W-Motor
Überlastschutz
Schnellverstellung und stufenlose Feinjustierung der Schnittbreite und -tiefe
TILT-LOK: verstellbarer Handgriff
Handgriff mit Softgrip-Auflage
Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube und geraden Absaugkanal
Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
Lieferumfang: 2 Diamanttrennscheiben DSU, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug und Netzkabel 4 m
Weitere Informationen:
AAC969006:
1900 W
AAG886002:
5800 1/min
AAH867002:
150 mm
AAI052002:
45 mm
AAK660004:
Transportkoffer
AAO658004:
M14
AAO663003:
4002395229086
AAQ808003:
6.6 kg
AAS636001:
Netzkabel 4 m, 2 x Diamanttrennscheibe DSU, Zusatzhandgriff,
AAW913001:
WCS 45
BAB205005:
45 mm
EF001950:
1900 W
EF001951:
6.6 kg
EF001989:
150 mm
EF005139:
45 mm
EF005259:
45 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
WCS 45
GTIN:
4002395229086
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht [kg]:
6.6
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
5800
Leistungsaufnahme [W]:
1900
Max. Trenntiefe [mm]:
45
Scheibendurchmesser [mm]:
150
Schnittbreite [mm]:
45
Spindelgewinde:
M 14
Standardausrüstung:
Lieferumfang Netzkabel 4 m, 2 x D
Weitere Suchbegriffe: Mauerschlitzer, Mauerschlitzfräse, milwaukee gerätekoffer, gerätekoffer, WCS45 MAUERNUTFRAESE IN2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 829,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,43*
€ 1.034,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,02*
€ 1.026,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,66*
€ 1.008,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,00*
€ 996,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,32*
€ 986,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.