Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SB2-35D SCHLAGBOHRMASCHINE IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SB2-35D SCHLAGBOHRMASCHINE IN2
SB2-35D SCHLAGBOHRMASCHINE IN2
SB2-35D SCHLAGBOHRMASCHINE IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933380507
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933380507
EAN/GTIN:
     4002395227280
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Kraftvoller 1010-W-Motor
Durch hohes Drehmoment und 2-Gang-Getriebe auch für Arbeiten mit Bohrkronen geeignet
Elektronik mit Drehzahlsteuerung
Robustes Metallgetriebegehäuse
Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
16-mm-Zahnkranzbohrfutter
Netzkabel 4 m
Lieferumfang: extralanger Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
Weitere Informationen:
AAC969006:
1010 W
AAH795002:
16 mm
AAI442003:
35 mm
AAI447003:
50 mm
AAI453003:
16 mm
AAK660004:
im Karton
AAO663003:
4002395227280
AAQ808003:
4.2 kg
AAS636001:
Netzkabel 4 m, 16 mm Zahnkranzbohrfutter, extralanger Zusatz
AAW913001:
SB 2-35 D
EF001950:
1010 W
EF001951:
4.2 kg
EF002832:
16 mm
EF002836:
16 mm
EF002838:
50 mm
EF002874:
35 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
SB 2-35 D
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
16
GTIN:
4002395227280
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
4.2
Leistungsaufnahme [W]:
1010
Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]:
35
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
50
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
16
Standardausrüstung:
Lieferumfang Netzkabel 4 m, 16 mm
Weitere Suchbegriffe: Zahnkranzbohrfutter, elektro-schlagbohrer milwaukee, zahnkranzbohrfutter, SB2-35D SCHLAGBOHRMASCHINE IN2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,38*
€ 557,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,32*
€ 534,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,42*
€ 525,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,09*
€ 517,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,36*
€ 504,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.