Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WTSSGN-L Arbeits-T-Shirt grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WTSSGN-L Arbeits-T-Shirt grün XXX
WTSSGN-L Arbeits-T-Shirt grün XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493020
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493020
EAN/GTIN:
     4058546478919
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
Strapazierfähiges, 200 g/m² starkes, reiß- und abriebfestes Gewebe, perfekt für den Einsatz auf der Baustelle.
Strapazierfähige und atmungsaktive Mischung aus Baumwolle (60 %) und Polyester (40 %).
Brusttasche für Stifte, Ohrstöpsel oder andere Gegenstände.
UV-Schutzfaktor UPF 50+ gemäß EN 13758-1.
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
WT SS GN L
GTIN:
4058546478919
Größe:
L
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, herren-shirt l, t-shirt uv, WTSSGN-L Arbeits-T-Shirt grün XXX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.