Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbl. Deltasch. 100x147mm K80(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifbl. Deltasch. 100x147mm K80(10)
Schleifbl. Deltasch. 100x147mm K80(10)
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492769
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492769
EAN/GTIN:
     4058546476403
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
deltaschleifblatt p80
Robustes und reißfestes Trägerpapier mit Aluminiumoxid-Körnung zum Schleifen von Holz und Metall.
Guter Materialabtrag und Oberflächenvorbereitung.
Standard-Schleifblätter 93 x 93 mm geeignet für .
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546476403
AAW913001:
100 x 147 H&L GR 80 - 10 pcs
BAF317002:
147 x 100 mm
BAJ026006:
10
EF000008:
100 mm
EF001438:
147 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
100 x 147 H&L GR 80 - 10 pcs
GTIN:
4058546476403
Packungsgröße:
10
Papiergröße [mm]:
147 x 100
Weitere Suchbegriffe: dreieck schleifblatt, Schleifbl. Deltasch. 100x147mm K80(10)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.