Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammern 5,7 x 1,25 x 36 mm SC1 (3.600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klammern 5,7 x 1,25 x 36 mm SC1 (3.600)
Klammern 5,7 x 1,25 x 36 mm SC1 (3.600)
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492622
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492622
EAN/GTIN:
     4058546419899
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer milwaukee
tackerklammer
Klammern 5,7 x 1,25 x 36 mm SC1 (3.600)
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546419899
AAW913001:
5.7 x 1.25 x 36 mm / RC / G / SC1 - 3.600 pc
BAF016005:
5.7 mm
BAJ026006:
3600
EF025521:
5.7 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
5.7 x 1.25 x 36 mm / RC / G / SC1 - 3.600 pc
Breite [mm]:
5.7
GTIN:
4058546419899
Packungsgröße:
3.600
Weitere Suchbegriffe: Klammern 5,7 x 1,25 x 36 mm SC1 (3.600)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.