Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIERSCHWAMM ROT 140/20 MM (2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLIERSCHWAMM ROT 140/20 MM (2)
POLIERSCHWAMM ROT 140/20 MM (2)
POLIERSCHWAMM ROT 140/20 MM (2)
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492310
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492310
EAN/GTIN:
     4058546416775
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
milwaukee polierschwamm
Leicht anzuwenden: Farbcodierung der Politur, des Polierschwamms und des Poliertuches zur eindeutigen Zuordnung.
ROT: 1000 ml rote, hochabrasive Politur K1500 + roter Polierschwamm + rotes Poliertuch zum Entfernen tiefer bis leichter Kratzer.
GELB: 1000 ml gelbe feine Politur K2000 + gelber Polierschwamm + gelbes Poliertuch zum Entfernen von Hologrammen.
BLAU: 1000 ml ultrafeine Politur K3000 + blauer Polierschwamm + blaues Poliertuch für Hochglanz-Finisharbeiten.
20 mm dicker Polierschwamm empfohlen für den Einsatz mit Exzenter-Polierern.
25 mm dicker Polierschwamm empfohlen für den Einsatz mit Polierern.
Made in Germany.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546416775
AAR706001:
1
AAW913001:
Sponge Red Coarse 140 / 20 mm - 2 pc
BAJ026006:
2
Bezeichnung: Modellvariante:
Sponge Red Coarse 140 / 20 mm - 2 pc
GTIN:
4058546416775
Menge:
1
Packungsgröße:
2
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm, POLIERSCHWAMM ROT 140/20 MM (2)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.