Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifnetz Deltasch. 93x93mm K80(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifnetz Deltasch. 93x93mm K80(10)
Schleifnetz Deltasch. 93x93mm K80(10)
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492281
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492281
EAN/GTIN:
     4058546416485
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Offene Netzstruktur mit Aluminiumoxid-Körnung für besten Materialabtrag und feines Oberflächenfinish.
Netzstruktur ermöglicht 99 % staubarmes Arbeiten und kein Zusetzen für längste Standzeit und besseres Oberflächenfinish.
Kein vorgegebenes Lochraster für schnelleres Anbringen der Schleifblätter und gleichzeitig kompatibel mit allen Schleiftellern.
Leicht zu reinigen und wiederzuverwenden (waschen oder ausblasen).
3x längere Standzeit verglichen mit Standard-Schleifpapier.
Geeignet zum Schleifen aller Arten von Metall, Holz, Farbe, Gipskarton, Spachtelmasse und Lack.
Netzstruktur-Schleifblätter 93 x 93 mm geeignet für .
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546416485
AAW913001:
Mesh 93 x 93 H&L GR 80 - 10 pcs
BAF317002:
93 x 93 mm
BAJ026006:
10
EF000008:
93 mm
EF001438:
93 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
Mesh 93 x 93 H&L GR 80 - 10 pcs
GTIN:
4058546416485
Packungsgröße:
10
Papiergröße [mm]:
93 x 93
Weitere Suchbegriffe: Multischleifer, deltaschleifblatt p80, dreieck schleifblatt, milwaukee deltaschleifer, Schleifnetz Deltasch. 93x93mm K80(10)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.