Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prem.Schleif. Deltasch. 93x93mm K120(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prem.Schleif. Deltasch. 93x93mm K120(10)
Prem.Schleif. Deltasch. 93x93mm K120(10)
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492278
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492278
EAN/GTIN:
     4058546416454
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Lack-Deltaschleifblatt
Flexibles Schleifpapier mit Aluminiumoxid-Körnung mit Antistaub-Stereat-Beschichtung verhindert ein frühzeitiges Zusetzen.
Kein Zusetzen für schnelleren Materialabtrag und höhere Produktivität.
2x längere Standzeit verglichen mit Standard-Schleifpapier.
Geeignet zum Schleifen aller Arten von Holz, Farbe, Gipskarton, Spachtelmasse und Lack.
High Performance Schleifblätter 93 x 93 mm geeignet für .
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546416454
AAW913001:
HP 93 x 93 H&L GR 120 - 10 pcs
BAF317002:
93 x 93 mm
BAJ026006:
10
EF000008:
93 mm
EF001438:
93 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
HP 93 x 93 H&L GR 120 - 10 pcs
GTIN:
4058546416454
Packungsgröße:
10
Papiergröße [mm]:
93 x 93
Weitere Suchbegriffe: deltaschleifblatt p 120, dreieck schleifblatt, Prem.Schleif. Deltasch. 93x93mm K120(10)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.