Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbl. Deltaschl. 93x93mm K240(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifbl. Deltaschl. 93x93mm K240(10)
Schleifbl. Deltaschl. 93x93mm K240(10)
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492274
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492274
EAN/GTIN:
     4058546416416
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
dreieck schleifblatt
Robustes und reißfestes Trägerpapier mit Aluminiumoxid-Körnung zum Schleifen von Holz und Metall.
Guter Materialabtrag und Oberflächenvorbereitung.
Standard-Schleifblätter 93 x 93 mm geeignet für .
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546416416
AAW913001:
93 x 93 H&L GR 240 - 10 pcs
BAF317002:
93 x 93 mm
BAJ026006:
10
EF000008:
93 mm
EF001438:
93 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
93 x 93 H&L GR 240 - 10 pcs
GTIN:
4058546416416
Packungsgröße:
10
Papiergröße [mm]:
93 x 93
Weitere Suchbegriffe: Schleifbl. Deltaschl. 93x93mm K240(10)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.