| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932480584 Herst.-Nr.: 4932480584 EAN/GTIN: 4058546408695 |
| |
|
| | |
| Innenliegendes Bit-Magazin Abnehmbarer Bithalter Bit-Aufnahme maschinengeeignet Schneller und einfacher Zugriff auf Bits. Schnelles Erkennen fehlender Bits. Abnehmbare Verlängerung für optimale Zugänglichkeit in enge Bauräume. Bithalter auch für Akkuwerkzeuge geeignet. Wendebits (in der 27-in-1 Version) für eine Vielzahl von Anwendungen. Wendebits (im 4-in-1 Feinschraubendreher) für eine Vielzahl von Anwendungen. Lasergravierte Größenangaben auf den Bits zur leichteren Identifizierung.
Weitere Informationen: | | AAO663003: | 4058546408695 | AAW913001: | 4 in 1 Precision Multi-Bit Screwdriver | BAJ026006: | 1 | Bezeichnung: Modellvariante: | 4 in 1 Precision Multi-Bit Screwdriver | GTIN: | 4058546408695 | Inhalt: | PH00 & SL 0,23 x 1,5 / PH0 & SL 0,5 x 3,0 | Packungsgröße: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, uhrmacher-schraubendreher (phillips), Feinschraubendreher 4-in-1 PH/SL |
| | |
| |