Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxbite Metric Combination Spanner - 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxbite Metric Combination Spanner - 7mm
Maxbite Metric Combination Spanner - 7mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480198
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480198
EAN/GTIN:
     4058546404833
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maxbite Metric Combination Spanner - 7mm
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546404833
AAW913001:
Maxbite Metric Combination Spanner - 7 mm
BAA149004:
7 mm
BAJ026006:
1
EF009004:
7 mm
EF009006:
7 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
Maxbite Metric Combination Spanner - 7 mm
GTIN:
4058546404833
Packungsgröße:
1
Spannweite [mm]:
7
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.