Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer 20x160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonbohrer Rundschaft 20 x 160 mm
Betonbohrer Rundschaft 20 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480156
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480156
EAN/GTIN:
     4058546404413
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 20 mm
Betonbohrer 20x160 mm
Weitere Informationen:
Arbeitslänge [mm]:
95
Bezeichnung: Modellvariante:
CDB 20 x 160 - 1 pc
GTIN:
4058546404413
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, milwaukee betonbohrer, Betonbohrer 20x160 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Milwaukee
4932399230
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.