Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer 6x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonbohrer Rundschaft 6 x 150 mm
Betonbohrer Rundschaft 6 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480131
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480131
EAN/GTIN:
     4058546404161
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
steinbohrer 6mm milwaukee
Präzise, Diamant geschliffene Hartmetallspitze mit 2 Schneiden.
Zum Bohren in Ziegel, weichen Fliesen, Keramik, Beton, Gipskarton und Gasbetonsteinen.
Ab ⌀13 mm haben die Bohrer einen Mehrflächenschaft für sicheren Halt im Bohrfutter.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge [mm]:
90
Bezeichnung: Modellvariante:
CDB 6 x 150 - 1 pc
GTIN:
4058546404161
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer 6 mm, betonbohrer, Betonbohrer 6x150 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.