Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt Twin Pack 190 x 24Z/24Z-2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt Twin Pack 190 x 24Z/24Z-2-tlg
Sägeblatt Twin Pack 190 x 24Z/24Z-2-tlg
Artikel-Nr.:
     C9568-4932479804
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479804
EAN/GTIN:
     4058546375980
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
milwaukee kreissägeblätter
kreissägeblatt
Sägeblatt Twin Pack 190 x 24Z/24Z-2-tlg
Weitere Informationen:
AAH864002:
190 mm
AAO663003:
4058546375980
AAP722001:
24
AAS949001:
30 mm
AAW913001:
CSB Twin Pack 190 x 24T/24T - 2pc
BAJ026006:
2
EF002855:
190 mm
EF007703:
30 mm
EF009030:
24
Bezeichnung: Modellvariante:
CSB Twin Pack 190 x 24T/24T - 2pc
Bohrungsdurchmesser [mm]:
30
GTIN:
4058546375980
Inhalt:
2 x 190 mm x 30 x 24 Zähne, Sägeblatt für schnelle Schnitte
Packungsgröße:
2
Sägeblattdurchmesser [mm]:
190
Zähnezahl:
24T/24T
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 190mm, Sägeblatt Twin Pack 190 x 24Z/24Z-2-tlg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.