Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Handblechschere
>
Artikel
Handwerkzeug-Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9568-4932479784
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4932479784
EAN/GTIN:
4058546375782
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>Jab Saw 150 mm: 150-mm-Klinge. Mit geschärfter Spitze und extrastarkem Blattkörper - besonders geeignet zum Schneiden von Trockenbauwänden</li> <li>Softgrip-Auflage. Für hohe Anwendersicherheit</li> <li>Freischneider in der Klinge. Für schnelleren Arbeitsfortschritt und zum Kantenbrechen</li> <li>Aussparungen ermöglichen eine schnelle Lochvergrößerung oder schnelleres Glätten unebener Kanten</li> <li>48224530: Ergonomischer Griff für ermüdungsarmes und sicheres Arbeiten</li> <li>Schneiden mit Mikroverzahnung für besten Grip am Werkstück</li> <li>Optimales Hebelverhältnis für leichteren Arbeitsfortschritt in dickeren Materialien</li> <li>Torsionsfeder öffnet Schneiden automatisch beim Schneiden für schnelleren Arbeitsfortschritt und geringeren Kraftaufwand</li> <li>Verchromte, korrosionsgeschützte Schneiden für längere Standzeit. Speziell gehärtet</li> <li>Hergestellt aus legiertem Stahl für optimale Standzeit</li> <li>Einhand-Verriegelungsmechanismus</li> <li>Kompaktes Design für leichteren Arbeitsfortschritt</li> <li>Einfaches Identifizieren der Schnittrichtung am Kopf, Handgriff sowie anhand der Farbcodierung</li> <li>Ergonomischer Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort</li> </ul>
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 0
... >
Handwerkzeuge
>
Zangen
>
Scheren
Weitere Suchbegriffe:
Idealblechschere
,
Idealschere
,
Lochblechschere
,
Metallhandschere
,
durchlaufschere
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.