Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SELBSTBOHRER 38MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SELBSTBOHRER 38MM
SELBSTBOHRER 38MM
Artikel-Nr.:
     C9568-4932479482
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479482
EAN/GTIN:
     4058546372767
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 38mm
SELBSTBOHRER 38MM
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546372767
AAW913001:
SFD 38 mm - 1 pc
BAJ026006:
1
EF013798:
EV000154
Bezeichnung: Modellvariante:
SFD 38 mm - 1 pc
GTIN:
4058546372767
Maximaler Spanndurchmesser [mm]:
7/16" Hex
Packungsgröße:
1
Schaftaufnahme:
⁷⁄₁₆˝ Hex
... > Bohren > Holz > Selbstbohrer
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer milwaukee, SELBSTBOHRER 38MM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.