Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatenmeißel 28 mm Hex 400x125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatenmeißel 28 mm Hex 400x125 mm
Spatenmeißel 28 mm Hex 400x125 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932479221
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479221
EAN/GTIN:
     4058546370152
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
Spatenmeißel 28 mm Hex 400x125 mm
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546370152
AAW913001:
28mm Hex Spade 400 x 125mm - 1pc
BAJ026006:
1
Bezeichnung: Modellvariante:
28mm Hex Spade 400 x 125mm - 1pc
GTIN:
4058546370152
Packungsgröße:
1
... > Zubehör > Meißeln > K-Hex
Weitere Suchbegriffe: milwaukee spatmeißel, fliesenmeißel sds, Spatenmeißel 28 mm Hex 400x125 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.