| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932479037 Herst.-Nr.: 4932479037 EAN/GTIN: 4058546368319 |
| |
|
| | |
| Hartmetallzähne ermöglichen beste Performance, Geschwindigkeit und 10x längere Standzeit verglichen mit Standard Bi-Metall-Lochsägen. Die Zähne können nachgeschärft werden. Extragroße 25 mm Trenntiefe zum Bohren in Bleche und Rohre. Einteilige Bauweise mit hoher Rundlaufgenauigkeit und verringerten Vibrationen für präzises Bohren. Tiefenbegrenzer verhindert ein Überbohren für höchste Sicherheit. Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns, verhindert ein Verkanten und spart Zeit. Aufnahme mit 3-Flächen-Schaft für sicheren Halt im Bohrfutter und beste Kraftübertragung. ⌀ 16-76 mm mit 10 mm Aufnahme und >⌀ 80 mm mit 13 mm 3-Flächen-Schaft-Aufnahme. Austauschbarer Zentrierbohrer und Auswurffeder. Die Verwendung von Kühlmittel verlängert die Lebensdauer der Lochsägen. Für Metalle eignet sich Schneidöl, für Aluminium Terpentin, für Kunststoff Wasser und für Gusseisen trockenes Bohren. Geeignet zum Bohren in Stahl (< 1200 N/mm²) bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm, Aluminium, Zink, Gusseisen, Kupfer, Fiberglas und Kunststoff.
Weitere Informationen: | | AAI052002: | 25 mm | AAO663003: | 4058546368319 | AAW913001: | Holesaw TCT 22mm - 1pc | BAJ026006: | 1 | EF001821: | 25 mm | Bezeichnung: Modellvariante: | Holesaw TCT 22mm - 1pc | GTIN: | 4058546368319 | Max. Trenntiefe [mm]: | 25 | Packungsgröße: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |