Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe XL SLC50/115 K60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschleifscheibe XL SLC50/115 K60
Fächerschleifscheibe XL SLC50/115 K60
Artikel-Nr.:
     C9568-4932478947
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932478947
EAN/GTIN:
     4058546362294
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Extreme Abtragsleistung mit CERA TURBO™: 50 % schnellere Abtragsleistung und bis zu 2 x längere Standzeit verglichen mit Trennscheiben.
CERA TURBO™ XL mit 10 mm überstehenden Lamellen zum Abschleifen von Kehlnähten.
Keramik-Hybrid-Schleifgewebe zum Schleifen von Stahl und Edelstahl.
Naturfaser-Schleifteller.
Hochflexibler Trägerteller: passt sich dem Werkstück ideal an.
Geringe Wärmeentwicklung: kein Anlaufen des Werkmaterials, speziell Edelstahl.
Ideal für Stahl, Edelstahl V2A (1.4301)/V4A (1.4401) und NE-Metall (Aluminium, Titan etc.).
Made in Germany.
Weitere Informationen:
AAH867002:
115 mm
AAO663003:
4058546362294
AAS949001:
22.2 mm
AAW913001:
Flap disc XL SLC50 / 115 mm G60 - 1pc
BAJ026006:
1
EF001989:
115 mm
EF007703:
22.2 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
Flap disc XL SLC50 / 115 mm G60 - 1pc
Bohrungsdurchmesser [mm]:
22.2
GTIN:
4058546362294
Packungsgröße:
1
Scheibendurchmesser [mm]:
115
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe k60, fächerschleifscheibe, milwaukee fächerschleifscheiben, Fächerschleifscheibe XL SLC50/115 K60
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.